• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sistema di tubi flessibili in metallo 1/2 pollice, Modello: L15

Codice art.: 084411 L15
Sconto
25,54 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di raffreddamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084411 L15
EAN / GTIN 4037728070677
Produttore/persona responsabile ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descrizione

Esecuzione:

Adattatore L15 con dado per raccordo
Per adattare il sistema di tubi articolati da 1/2 pollice a un attacco macchina con attacco a vite idraulico L15 (M22x1,5).


  • Singolo componente per dimensioni del sistema 2 = 1/2 pollice
  • Sistema plug-in modulare
  • può essere utilizzato fino a un’alta pressione di 50 bar.
  • realizzato in acciaio inox di alta qualità.

Nota:

Le Dim. da SET-1 a SET-4 sono tubazioni complete preassemblate per il collegamento diretto. Tutte le dimensioni di sistema (0-3) con ogni singolo componente associato come raccordi, adattatori o ugelli sono disponibili su richiesta.