• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Universalaus tepalo tūtelė Lube-Shuttle® tepalo presui, 400 g, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 083592 UNI
Kaina už vieną 1 vnt. (17,88 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
661 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 262 mm
Skersmuo 53 mm
Turinys 400 g
Produkto rūšis tūbelė
Sudėties vienetas gramais
Modelis Tūbelė
Forma Pasta
Temperatūra min. −30 °C
Temperatūra maks. 120 °C
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083592 UNI
EAN / GTIN 4016553120009
Gamintojo numeris 31 200 23
Gamintojas / atsakingas asmuo MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Germany, www.mato.de

Aprašymas

Modelis:

Universalus kalcio tepalas rutuliniams, riedėjimo ir slydimo guoliams.

Tinka:

Tepalo presai Nr. 083581 ir Nr. 083587.