Višenamjenska kartuša za mazivo za mazalice Lube-Shuttle®, 400 g, tip: UNI

Artikl br.: 083592 UNI
Cijena po 1 Piece (15,63 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
349 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip UNI
Sadržaj 400 g
53 mm
Duljina 262 mm
Područje temperature −30 °C - 120 °C
Oznaka prema DIN 51502 K2K-30
Vrsta proizvoda kartuša

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083592 UNI
EAN / GTIN 4016553120009
Broj proizvođača 31 200 23
Proizvođač/odgovorna osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Izvedba:

Kalcijeva višenamjenska mast za kuglične, valjkaste i klizne ležajeve

Odgovara:

Ručne mazalice br. 083581 i br. 083587.