Cartucce di lubrificanti multiuso per ingrassatori sistema Lube-Shuttle®, 400 g, Modello: PLUS

Codice art.: 083592 PLUS
Prezzo per 1 Articolo (16,78 € / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
793 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Mehrzweck-Fettkartusche fuer Lube-Shuttle-Fettpressen, 400 g, Typ: PLUS
Colore bianco
Lunghezza 262 mm
Diametro 53 mm
Contenuto 400 g
Tipo di prodotto cartuccia
Contenuto unità gramm
Esecuzione Cartuccia
Forma Pasta
Temperatura di applicazione min. -30 °C
Temperatura di applicazione max. 130 °C
Caratteristiche Es. adatta per le alte pressioni
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083592 PLUS
EAN / GTIN 4016553120047
Codice del produttore 31 200 30
Produttore/persona responsabile MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descrizione

Esecuzione:

Grasso multiuso per cuscinetti radenti, a sfere e a rulli
Con additivi EP per una stabilità nettamente maggiore in operazioni di saponatura.

Per:

Ingrassatori n. art. 083581 e n. art. 083587.