Universalfedtpatron til Lube-Shuttle®-fedtsprøjter, 400 g, Type: UNI

Art.-nr.: 083592 UNI
Pris pr. 1 styk (DKK 105,45 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
634 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Mehrzweck-Fettkartusche fuer Lube-Shuttle-Fettpressen, 400 g, Typ: UNI
Farve hvid
Længde 262 mm
Diameter 53 mm
Indhold 400 g
Produkttype patron
Indhold, enhed gram
Udførelse patron
Form Pasta
Temperaturindsats min. -30 °C
Temperaturindsats maks. 120 °C
Egenskaber egnet til højt tryk
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083592 UNI
EAN/GTIN 4016553120009
Producentnummer 31 200 23
Producent/ansvarlig person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Betegnelse

Udførelse:

Kalcium-universalfedt til kugle-, rulle- og glidelejer.

Passer til:

Fedtpresser nr. 083581 og nr. 083587.