• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Cartuş lubrifiant multifuncțional pentru Pompe de gresare Lube-Shuttle®, 400 g, Tip: UNI

Cod articol.: 083592 UNI
Preț per 1 buc. (17,50 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
661 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 262 mm
Diametru 53 mm
Cuprins 400 g
Tip produs cartuş
Conținut unitate gram
Execuție Cartuş
Formă Pastă
Temperatură de intrare min. -30 °C
Temperatură de intrare max. 120 °C
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 083592 UNI
EAN / GTIN 4016553120009
Număr producător 31 200 23
Producător/responsabil MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descriere

Execuţie:

Lubrifiant multifuncțional cu calciu pentru rulmenți cu bile, cu role și simpli.

Adaptat pentru:

Pompe de gresare Cod 083581 şi Cod 083587.