• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Víceúčelová tuková kartuše pro tlakové maznice Lube-Shuttle®, 400 g, Typ: UNI

Artiklové číslo: 083592 UNI
Cena za 1 ks (CZK 447,50 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
719 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 262 mm
Průměr 53 mm
Obsah 400 g
Druh produktu kartuše
Obsah jednotka gram
Provedení Kartuše
Tvar pasta
Použití teploty min, -30 °C
Použití teploty max. 120 °C
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083592 UNI
EAN / GTIN 4016553120009
Číslo výrobce 31 200 23
Výrobce/odpovědná osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Popis

Provedení:

Kalciový víceúčelový tuk pro kuličková, valivá a kluzná ložiska

Vhodné pro:

Tlakové maznice č. 083581 a č. 083587.