Ingrassatore sistema Lube-Shuttle®, 400 g

Codice art.: 083581
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
330 pezzi in magazzino
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
Denominazione originale prodotto Lube-Shuttle® System-Fettpresse, 400 g
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Materiale tubo flessibile Plastica
Diametro esterno del tubo flessibile 7 mm
Lunghezza tubo 1.750 mm
Dimensione della cartuccia più piccola adatta 400 g
Dimensione della cartuccia adatta superiore 400 g
Tipo di prodotto Pistola per cartucce
Lunghezza complessiva 325 mm
Tubo flessibile incluso
Tipo di collegamento Accoppiamento rapido
Pressione di applicazione max. 400
Pressione di prova 800 bar
Per cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083581
EAN / GTIN 4016553031060
Codice del produttore 30 310 60
Produttore/persona responsabile MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descrizione

Esecuzione:

Caricamento e rimozione della cartuccia di grasso semplici, rapidi e assolutamente puliti senza apertura dell’ingrassatore.
Controllo permanente del livello di riempimento e del tipo di grasso dall’esterno. Nessuna necessità di scarico dell'aria!
Ingrassatore manuale a leva per cartucce del sistema Lube-Shuttle brevettate con contenitore del grasso zincato.

Fornitura:

Inclusi tubo corazzato e dosatore idraulico a 4 griffe.