• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Mastice in polimeri MS Multiflex, 290 ml, Colore: CLEAR

Codice art.: 083482 CLEAR
copia
Prezzo per 1 Articolo (55,59 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,12 € / 1 Articolo
    (55,59 € / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    13,43 € / 1 Articolo
    (46,31 € / 1 Litro)
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Multiflex
Base chimica Polimeri MS
Viscosità cinematica 21 mm2/s
Spessore 1,06 g/cm3
Forma pastoso
Campo di impiego temperatura -40 °C - 100 °C
Temperatura di lavorazione 5 °C - 40 °C
Punto di infiammabilità 60 °C
Resistenza manuale secondo 10 min
Completamente indurito dopo 1.440 min
Caratteristica Privi di silicone; Resistente ai raggi UV; resistente alle intemperie; riverniciabile; fedele ai colori; resistente all’invecchiamento
adatto per materiale Alluminio; Calcestruzzo; Vetro; Legno; plastica; Metallo; Acciaio
adatto per campo d’impiego Montaggio
Durezza secondo Shore A 38
Elasticità 250 %
Colore trasparente
Capacità 290 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Tipo di prodotto Colla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083482 CLEAR
copia
EAN / GTIN 4260205360255
copia
Codice del produttore WK 126-300
copia
Produttore/persona responsabile WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descrizione

Esecuzione:

Mastice e colla di alta qualità a un componente su base di polimeri MS, resistente alle intemperie e ai raggi UV. A elasticità permanente, aderisce anche su superfici umide. Indurimento rapido anche a basse temperature. Buona lavorabilità, verniciabile.