{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Base chimica | Etilcianoacrilato | |
Viscosità dinamica | 95 mPas - 200 mPas | |
Spessore | 1,06 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 95 °C | |
Resistenza manuale secondo | 5 s - 40 s | |
Completamente indurito dopo | 10 min - 30 min | |
adatto per materiale | plastica; Metallo; Legno | |
Resistenza alla trazione | 10 N/mm2 - 20 N/mm2 | |
Resistenza alla rottura per trazione | 10 N/mm2 - 20 N/mm2 | |
Colore | trasparente | |
Capacità | 20 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Durata dalla data di produzione | 9 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo | |
Tipo di prodotto | Colla superrapida |
Codice articolo |
083361 UNI
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406120313
copia |
|
Codice del produttore |
083361 UNI
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |