Vasca per pulizia a ultrasuoni Elmasonic Easy, Modello: 1

Codice art.: 082003 1
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
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Elmasonic Easy 1L
Volume 0,9 l
Lunghezza degli strumenti 235 mm
Larghezza degli strumenti 135 mm
Altezza degli strumenti 200 mm
Lunghezza cestello 155 mm
Larghezza cestello 70 mm
Lunghezza vaschetta di pulizia. 185 mm
Larghezza vaschetta di pulizia 80 mm
Altezza vaschetta di pulizia 55 mm
Capacità della vaschetta di pulizia 1 l
Capacità di riscaldamento 60 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 220 V - 240 V
Potenza assorbita 30 W
Peso 2 kg
Volume di lavoro consigliato 0,7 l
Tipo di prodotto Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni
Grado di protezione IP IP 20

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082003 1
EAN / GTIN 4250004100626
Produttore/persona responsabile Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrizione

Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell’oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.
Prestazioni elevate e facilità di utilizzo per i principianti: sono queste le qualità che contraddistinguono gli apparecchi per la pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic Easy.
  • 2 modalità a ultrasuoni.
  • Temperatura impostabile a intervalli di 5 °C.
  • Selettore elettronico e visualizzazione a LED di tutti gli stati di esercizio.
  • Feedback acustico e visivo sullo stato di esercizio.
  • Vaschetta in acciaio legato trafilato.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Fornitura:

Senza cestello.

Nota:

I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – n. art. 088019.
Il cestello adatto si trova al n. art. 082102 dim. 1 (Elmasonic Easy).