• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cestello Select, Modello: 30

Codice art.: 082101 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza cestello 455 mm
Larghezza cestello 250 mm
Altezza cestello 110 mm
Capacità cestello 30 l
Portata massima 10 kg
Tipo di prodotto Cestello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082101 30
EAN / GTIN 4250004100107
Produttore/persona responsabile Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio legato (n. art. 1.4301) e con impugnature rivestite in Rilsan.

Per:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni n. art. 082000 Dim. 30 e n. art. 082003 Dim. 30, apparecchio di lavaggio n. art. 082004 Dim. XL, dispositivo di asciugatura n. art. 082005 Dim. 30.