Rilevatore di fumo, Denominazione originale prodotto: RML3100

Codice art.: 081598 RML3100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

100 mm
Altezza 31 mm
Volume dell’allarme 85 dB
Durata di funzionamento massima 10 a
Numero di batterie contenute 1
Alimentazione Funzionamento a batteria
Contenuto del set 1
Tipo di prodotto Rilevatore di fumo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081598 RML3100
EAN / GTIN 4007123631636
Codice del produttore 1290050
Produttore/persona responsabile Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descrizione

Esecuzione:

Segnala in modo affidabile il pericolo di fumo con un allarme a sirena acuto (85 dB). Certificato VDS.
10 anni di durata grazie alla batteria al litio da 3 V fissa. Non è necessario sostituire la batteria.

Nota:

I rilevatori di fumo devono essere sostituiti dopo 10 anni di funzionamento.