{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Reîncărcabilă | nein | |
| Denumirea producătorului | RML3100 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Cuprins | 1 | |
| Diametru | 100 mm | |
| Înălţime | 31 mm | |
| Durată de lucru maximă | 10 a | |
| Intensitate alarmă | 85 dB | |
| Tip senzor | Fotoelectric | |
| Caracteristici | Funcție de autotestare; Cu LED | |
| Standard | DIN EN 14604 | |
| Tip produs | Detector de fum |
| Cod articol | 081598 RML3100 | |
| EAN / GTIN | 4007123631636 | |
| Număr producător | 1290050 | |
| Producător/responsabil | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |