Detektor dymu, Označenie výrobcu: RML3100

Č. pol.: 081598 RML3100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

100 mm
Výška 31 mm
Výstražná hlasitosť 85 dB
maximálny čas prevádzky 10 a
Počet obsiahnutých batérií 1
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Obsah súpravy 1
Druh produktu Detektor dymu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081598 RML3100
EAN/GTIN 4007123631636
Číslo výrobcu 1290050
Výrobca/zodpovedná osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Prevedenie:

Spoľahlivo hlásia nebezpečenstvo v dôsledku dymu prenikavým tónom alarmu (85 dB). Certifikované VDS.
10-ročná prevádzka vďaka pevne zabudovanej 3 V lítiovej batérii. Výmena batérie nie je potrebná.

Poznámka:

Po 10 rokoch prevádzky je potrebné hlásiče dymu vymeniť.