• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

Savuilmaisin, Valmistajamerkintä: RML3100

Tuote nro.: 081598 RML3100
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

100 mm
Korkeus 31 mm
Hälytysäänen voimakkuus 85 dB
maksimaalinen käyttöaika 10 a
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sarjan sisältö 1
Tuotetyyppi Savuilmaisin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081598 RML3100
EAN / GTIN 4007123631636
Valmistajan numero 1290050
Valmistaja/vastuuhenkilö Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Kuvaus

Malli:

Ilmoittaa luotettavasti savun ilmaisemasta vaarasta kuuluvalla hälytysäänellä (85 dB). VDS-sertifikaatti.
10 vuoden käyttövalmius kiinteästi asennetun 3 V:n litiumakun ansiosta. Akun vaihtoa ei tarvita.

Ohje:

Savuilmaisimet on vaihdettava 10 vuoden käytön jälkeen.