Füstjelző, Gyártó jelölése: RML3100

Cikkszám: 081598 RML3100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott elemek száma 1 db
Elemfajta lítium (Li)
Újratölthető nem
Gyártó jelölése RML3100
Energiaellátás elemes
Tartalom 1
Átmérő 100 mm
Magasság 31 mm
Maximális üzemidő 10 a
Riasztás hangereje 85 dB
Érzékelő típusa fotoelektromos
Tulajdonságok automata teszt funkció; lED-del
Szabvány DIN EN 14604
Termék fajtája füstjelző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081598 RML3100
EAN / GTIN 4007123631636
Gyártó száma 1290050
Gyártó/felelős személy Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Leírás

Kivitel:

Megbízhatóan jelzi a füstveszélyt egy éles riasztó hangjelzéssel (85 dB), VDS tanúsítvánnyal.
10 évig üzemkész a fixen beépített 3 V lítium-ion elemmel. Elemcsere nem szükséges.

Figyelem:

A füstjelzőket 10 év működési időt követően ki kell cserélni.