{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de pilhas incluídas | 1 un. | |
| Tipo de pilha | lítio (Li) | |
| Recarregável | não | |
| Designação do fabricante | RML3100 | |
| Alimentação de energia | a pilhas | |
| Índice | 1 | |
| Diâmetro | 100 mm | |
| Altura | 31 mm | |
| Tempo de operação máximo | 10 a | |
| Volume do alarme | 85 dB | |
| Tipo de sensor | fotoelétrico(a) | |
| Propriedades | Función de comprobación automática; Con LED | |
| Norma | DIN EN 14604 | |
| Tipo de produto | detetor de fumo |
| Número do artigo | 081598 RML3100 | |
| EAN/GTIN | 4007123631636 | |
| Número do fabricante | 1290050 | |
| Fabricante/responsável | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |