Røgalarm, Producentbetegnelse: RML3100

Art.-nr.: 081598 RML3100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

100 mm
Højde 31 mm
Alarmlydstyrke 85 dB
maks. driftstid 10 a
Antal medfølgende batterier 1
Energiforsyning Batteridrevet
Sættets indhold 1
Produkttype Røgalarm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081598 RML3100
EAN/GTIN 4007123631636
Producentnummer 1290050
Producent/ansvarlig person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Betegnelse

Udførelse:

Melder pålideligt om fare forårsaget af røg med en skinger alarmtone (85 dB). VDS-certificeret.
Til 10 års drift takket være fastmonteret 3-V-lithiumbatteri. Batteriskift er ikke nødvendigt.

Bemærk:

Røgalarmer skal udskiftes efter 10 års brug.