Javljalnik dima, Oznaka proizvajalca: RML3100

Št. art.: 081598 RML3100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

100 mm
Višina 31 mm
Jakost zvočnega alarma 85 dB
Maksimalni čas delovanja 10 a
Število vključenih baterij 1
Napajanje Baterijsko napajanje
Vsebina garniture 1
Vrsta izdelka Javljalniki dima

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081598 RML3100
EAN/GTIN 4007123631636
Številka proizvajalca 1290050
Proizvajalec/odgovorna oseba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Izvedba:

Zanesljivo javljanje nevarnosti zaradi dima z rezkim alarmnim piskom (85 dB). Certifikat VDS.
Fiksno vgrajena 3 V litijeva baterija zagotavlja 10-letno obratovalno pripravljenost. Menjava baterij ni potrebna.

Opomba:

Javljalnike dima je treba po desetih letih obratovanja zamenjati.