{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Broj sadržanih baterija | 1 kom. | |
| Poklopac za bateriju | litij (Li) | |
| Punjivo | ne | |
| Oznaka proizvođača | RML3100 | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Sadržaj | 1 | |
| Promjer | 100 mm | |
| Visina | 31 mm | |
| Maksimalno trajanje rada | 10 a | |
| Glasnoća alarma | 85 dB | |
| Vrsta senzora | fotoelektrično | |
| Karakteristike | funkcija samotestiranja; s LED | |
| Norma | DIN EN 14604 | |
| Vrsta proizvoda | detektor dima |
| Broj artikla | 081598 RML3100 | |
| EAN / GTIN | 4007123631636 | |
| Broj proizvođača | 1290050 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |