Lampade tascabili a LED con batteria, Modello: P2R

Codice art.: 081398 P2R
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
316 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Batteria sostituibile si
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Grado di protezione IP IP54
Diametro della testa della lampada 15 mm
Flusso luminoso min. ϕ 20 lm
Flusso luminoso max. ϕ 200 lm
Durata della luce min. 1 h
Durata illuminazione max. 8 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Colore nero
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Lampada tascabile
Lunghezza complessiva L 98 mm
Materiale alluminio
Peso totale 36 g
Luminosità regolabile
Focus regolabile si
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081398 P2R
EAN / GTIN 4058205036955
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Esecuzione:

Ledlenser è uno dei brand più all’avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Il corpo in alluminio protegge i contatti dorati dagli spruzzi d'acqua e le lenti di alta qualità convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.
Modalità Dual Power con accumulatore o batterie.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa batteria.