{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) | |
| Grado di protezione IP | IP68 | |
| Diametro della testa della lampada | 35 mm | |
| Flusso luminoso min. ϕ | 25 lm | |
| Flusso luminoso max. ϕ | 1.200 lm | |
| Durata della luce min. | 2,5 h | |
| Durata illuminazione max. | 80 h | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Colore | nero | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Lampada tascabile | |
| Lunghezza complessiva L | 159 mm | |
| Materiale | alluminio | |
| Peso totale | 197 g | |
| Luminosità regolabile | sì | |
| Focus regolabile | si | |
| Tipo di illuminazione | LED |
| Codice articolo | 081398 P7R | |
| EAN / GTIN | 4058205037372 | |
| Produttore/persona responsabile | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |