LED-es zseblámpa akkuval, Típus: P2R

Cikkszám: 081398 P2R
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
376 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Fényáram 200 lm
Fényáram 2 fokozat 80 lm
Fényáram 3 fokozat 20 lm
Világítási idő 1 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 2 óra
Világítási időtartam 3. fokozat 8 óra
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Teljes hossz 98 mm
Fej ⌀ 15 mm
Súly 36 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081398 P2R
Gyártó/felelős személy Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Leírás

Kivitel:

A Ledlenser a vezető LED-es zseblámpa technológiával rendelkezik. A fröccsenő víznek ellenálló alumínium házban minden érintkező aranyozott, kiváló minőségű lencsék terelik a homogén és csekély veszteségű fényt. Minden lámpa fókuszálható lámpafejjel rendelkezik.
Dual Power – akkumulátorral vagy elemekkel működik. Akkumulátor használata esetén a lámpa USB‑C-vel újratölthető.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Akkumulátorral együtt.