Lampes de poche à LED avec batterie, Type: P2R

Réf.: 081398 P2R
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,03 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
442 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Indice de protection IP IP54
Diamètre de tête de la lampe 15 mm
Flux lumineux min. ϕ 20 lm
Flux lumineux max. ϕ 200 lm
Durée d’éclairage min. 1 h
Durée d’éclairage max. 8 h
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur noir
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampe de poche
Longueur totale L 98 mm
Matériau aluminium
Poids total 36 g
Luminosité réglable oui
Mise au point réglable oui
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081398 P2R
EAN / GTIN 4058205036955
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les chefs de file dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau, tous les contacts sont dorés, des lentilles de haute qualité concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d’une tête focalisable.
Dual Power - Fonctionnement sur batterie ou sur piles.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec batterie.