LED-zaklamp met accu, Type: P2R

Artikelnummer: 081398 P2R
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
Lichtstroom 200 lm
Lichtstroom stand 2 80 lm
Lichtstroom stand 3 20 lm
Brandduur 1 h
Brandduur stand 2 2 h
Brandduur stand 3 8 h
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Totale lengte 98 mm
Kop-⌀ 15 mm
Gewicht 36 g
Producttype Zaklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081398 P2R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ledlenser is een van de technologisch meest toonaangevende LED zaklamp merken. In de spatwaterdichte aluminium behuizingen zijn alle contacten verguld; hoogwaardige lenzen bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle lampen zijn voorzien van scherp te stellen lichtkop.
Dual Power – gebruik met accu of batterijen. Bij gebruik van een accu is de lamp oplaadbaar via USB-C.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief accu.