{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| IP-klasa zaštite | IP 54 | |
| Jakost svijetlosti | 200 lm | |
| Jakost svijetlosti stupanj 2 | 80 lm | |
| Jakost svijetlosti stupanj 3 | 20 lm | |
| Trajanje osvjetljenja | 1 h | |
| Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 2 h | |
| Trajanje osvjetljenja stuba 3 | 8 h | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Ukupna duljina | 98 mm | |
| ⌀ glave | 15 mm | |
| Težina | 36 g | |
| Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
| Broj artikla | 081398 P2R | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |