LED-lommelygte med batteri, Type: P2R

Art.-nr.: 081398 P2R
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
574 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batteritype litium-ion (Li-ion)
IP-kapslingsklasse IP54
Lyshoved-diameter 15 mm
Lysstrøm min. ϕ 20 lm
Lysstrøm maks. ϕ 200 lm
Lysvarighed min. 1 h
Lysvarighed maks. 8 h
Energiforsyning akkudrevet
Farve sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype lommelygte
Længde i alt L 98 mm
Materiale aluminium
Vægt, samlet 36 g
Lysstyrke, kan justeres ja
Fokus, justerbart ja
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081398 P2R
EAN/GTIN 4058205036955
Producent/ansvarlig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter er alle kontakter forgyldt, førsteklasses linser koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med et lampehoved, der kan fokuseres.
Dobbelt Power - kan også bruges med batterier.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri.