LED-žepna svetilka z akumulatorjem, Tip: P2R

Št. art.: 081398 P2R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
585 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Zamenljiv akumulator Da
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Vrsta zaščite IP IP54
Premer glave luči 15 mm
Svetlobni tok min. ϕ 20 lm
Svetlobni tok maks. ϕ 200 lm
Trajanje osvetlitve min. 1 h
Trajanje osvetlitve maks. 8 h
Napajanje akumulatorsko napajanje
Barva črna
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka žepne svetilke
Celotna dolžina L 98 mm
Material aluminij
Skupna masa 36 g
Svetilnost nastavljiva da
Fokus je nastavljiv Da
Vrsta osvetlitve LED

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081398 P2R
EAN/GTIN 4058205036955
Proizvajalec/odgovorna oseba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Izvedba:

Ledlenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija so vsi kontakti pozlačeni, kakovostne leče združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse svetilke imajo fokusirno glavo.
Dual Power – delovanje z akumulatorjem ali baterijami.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključuje akumulator.