{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Tipo di batteria | Alcalino-manganese (AlMn) | |
| Dimensioni internazionali | AA (LR6) | |
| Grado di protezione IP | IP54 | |
| Diametro della testa della lampada | 26 mm | |
| Regolabile in continuo | no | |
| Numero di livelli di luminosità | 3 | |
| Flusso luminoso min. ϕ | 20 lm | |
| Flusso luminoso max. ϕ | 200 lm | |
| Durata della luce min. | 2 h | |
| Durata illuminazione max. | 8 h | |
| Denominazione originale prodotto | Ledlenser P3; Ledlenser P4; Ledlenser P5; Ledlenser P7; Ledlenser P5 | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Colore | nero | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Lampada tascabile | |
| Lunghezza complessiva L | 119 mm | |
| Per atmosfere esplosive | no | |
| Materiale | alluminio; plastica | |
| Peso totale | 80 g | |
| Luminosità regolabile | sì | |
| Focus regolabile | si | |
| Tipo di illuminazione | LED |
| Codice articolo | 081397 P5 | |
| EAN / GTIN | 4058205037044 | |
| Produttore/persona responsabile | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |