LED-žepna svetilka z baterijami, Tip: P5

Št. art.: 081397 P5
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije alkalij-mangan (AlMn)
Mednarodna velikost izvedbe AA (LR6)
Vrsta zaščite IP IP54
Oznaka proizvajalca Ledlenser P3; Ledlenser P4; Ledlenser P5; Ledlenser P7; Ledlenser P5
Premer glave luči 26
Brezstopenjska zatemnitev ne
Število svetlobnih nivojev 3
Svetlobni tok min. 20 lm
Svetlobni tok maks. 200 lm
Trajanje osvetlitve min. 2 h
Trajanje osvetlitve maks. 8 h
Napajanje baterijsko napajanje
Barva črna
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka žepne svetilke
Celotna dolžina 119 mm
Primerno za EX-področje ne
Material aluminij; umetne mase
Skupna masa 80 g
Svetilnost nastavljiva da
Fokus je nastavljiv Da
Vrsta osvetlitve LED

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081397 P5
EAN/GTIN 4058205037044
Proizvajalec/odgovorna oseba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Izvedba:

Ledlenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija so vsi kontakti pozlačeni, kakovostne leče združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse svetilke imajo fokusirno glavo.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami.