{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | alkali-mangan (AlMn) | |
| International konstruktionsstørrelse | AA (LR6) | |
| IP-kapslingsklasse | IP54 | |
| Producentbetegnelse | Ledlenser P3; Ledlenser P4; Ledlenser P5; Ledlenser P7; Ledlenser P5 | |
| Lyshoved-diameter | 26 mm | |
| Kan dæmpes trinløst | nej | |
| Antal lysniveauer | 3 | |
| Lysstrøm min. ϕ | 20 lm | |
| Lysstrøm maks. ϕ | 200 lm | |
| Lysvarighed min. | 2 h | |
| Lysvarighed maks. | 8 h | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Farve | sort | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | lommelygte | |
| Længde i alt L | 119 mm | |
| Ex-område egnet til | nej | |
| Materiale | aluminium; kunststof | |
| Vægt, samlet | 80 g | |
| Lysstyrke, kan justeres | ja | |
| Fokus, justerbart | ja | |
| Belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 081397 P5 | |
| EAN/GTIN | 4058205037044 | |
| Producent/ansvarlig person | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |