{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Format international | AA (LR6) | |
| Indice de protection IP | IP54 | |
| Référence fabricant | Ledlenser P3; Ledlenser P4; Ledlenser P5; Ledlenser P7; Ledlenser P5 | |
| Diamètre de tête de la lampe | 26 | |
| Variateur de lumière progressif | non | |
| Nombre de niveaux d’éclairage | 3 | |
| Flux lumineux min. ϕ | 20 lm | |
| Flux lumineux max. ϕ | 200 lm | |
| Durée d’éclairage min. | 2 h | |
| Durée d’éclairage max. | 8 h | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Couleur | noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampe de poche | |
| Longueur totale L | 119 mm | |
| Pour zones EX | non | |
| Matériau | aluminium; plastique | |
| Poids total | 80 g | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Mise au point réglable | oui | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 081397 P5 | |
| EAN / GTIN | 4058205037044 | |
| Fabricant/personne responsable | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |