{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Průměr hlavy svítidla | 26 mm | |
| Lze plynule stmívat | ne | |
| Počet světelných úrovní | 3 | |
| Světelný tok min. ϕ | 20 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 200 lm | |
| Doba svícení min. | 2 h | |
| Doba svícení max. | 8 h | |
| Označení výrobce | Ledlenser P3; Ledlenser P4; Ledlenser P5; Ledlenser P7; Ledlenser P5 | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Barva | Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Kapesní svítilna | |
| Celková délka L | 119 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Materiál | hliník; plast | |
| Hmotnost celkem | 80 g | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelné zaostření | ano | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081397 P5 | |
| EAN / GTIN | 4058205037044 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |