Lanternă de buzunar cu LED cu baterii, Tip: P5

Cod articol.: 081397 P5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
251 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Clasă de protecție IP IP54
Diametru cap iluminare 26 mm
Reglabil la infinit nu
Numărul de niveluri de lumină 3
Flux luminos min. ϕ 20 lm
Flux luminos max. ϕ 200 lm
Durată lumină min. 2 h
Durată lumină max. 8 h
Denumirea producătorului P5
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Culoarea negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Lungimea totală L 119 mm
Material aluminiu
Greutate totală 80 g
Luminozitate reglabilă da
Focalizarea poate fi reglată da
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081397 P5
EAN / GTIN 4058205037044
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Execuţie:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă, toate contactele sunt suflate cu aur, lentilele de înaltă calitate concentrează lumina într-un fascicul omogen şi fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv baterii.