Lampade tascabili a LED con batterie, Modello: P4

Codice art.: 081397 P4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
436 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 2 pz.
Tipo di batteria Alcalino-manganese (AlMn)
Dimensioni internazionali AAA (LR3)
Grado di protezione IP IP54
Diametro della testa della lampada 15 mm
Regolabile in continuo no
Numero di livelli di luminosità 3
Flusso luminoso min. ϕ 20 lm
Flusso luminoso max. ϕ 180 lm
Durata della luce min. 5 h
Durata illuminazione max. 23 h
Denominazione originale prodotto Ledlenser P3; Ledlenser P4; Ledlenser P5; Ledlenser P7; Ledlenser P4
Alimentazione Funzionamento a batteria
Colore nero
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Lampada tascabile
Lunghezza complessiva L 142 mm
Per atmosfere esplosive no
Materiale alluminio; plastica
Peso totale 60 g
Luminosità regolabile sì
Focus regolabile si
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081397 P4
EAN / GTIN 4058205036986
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Esecuzione:

Ledlenser è uno dei brand più all’avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Il corpo in alluminio protegge i contatti dorati dagli spruzzi d'acqua e le lenti di alta qualità convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Batterie incluse.