{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | šarminis manganas (AlMn) | |
| Tarptautinis dydis | AA (LR6) | |
| IP apsaugos klasė | IP54 | |
| Šviesos galvutės skersmuo | 26 mm | |
| Tolygiai pritemdoma | ne | |
| Šviesos lygių skaičius | 3 | |
| Šviesos srautas min. ϕ | 20 lm | |
| Šviesos srautas maks. ϕ | 200 lm | |
| Šviesos trukmė min. | 2 h | |
| Šviesos trukmė maks. | 8 h | |
| Gamintojo pavadinimas | Ledlenser P3; Ledlenser P4; Ledlenser P5; Ledlenser P7; Ledlenser P5 | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Spalva | juoda | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | kišeninis prožektorius | |
| Visas ilgis L | 119 mm | |
| Tinkama EX sričiai | ne | |
| Medžiaga | aliuminis; iš plastiko | |
| Bendras svoris | 80 g | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Fokusas reguliuojamas | taip | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081397 P5 | |
| EAN / GTIN | 4058205037044 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Germany, www.ledlenser.com |