Enrolador de cabo para F, B, PL, CZ, Tipo: 10N

N.º do artigo: 081195 10N
Preço por 1 Peça (22,81 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 24

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 24
Tipo 10N
Potência nominal desenrolado 2000 (16 A) W
Tensão nominal 250 V
Comprimento 325 mm
Largura 185 mm
Altura 275 mm
Alimentação de energia A energia elétrica
Classe do cabo H07RN-F
Estrutura do cabo 3G1,5
Material do cabo Borracha de neopreno
Comprimento do cabo 10 m
Material da caixa Plástico
Tipo de conector de entrada E
Tipo de produto Enrolador de cabo

Identificação e classificação

Número do artigo 081195 10N
EAN/GTIN 4003644016976
Número do fabricante FKBZ10NT
Fabricante/responsável HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Descrição

Versão:

Enrolador de cabo com sistema automático de extração e enrolamento guiado, bloqueio múltiplo por rotação. Caixa de plástico fechada, altamente resistente a quebras. Proteção térmica contra sobrecarga, cabo de neopreno H07RN-F robusto com ligação de acoplamento.
Montagem simples na parede ou no teto com uma área de rotação de 150°.

Função:

IP24: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ < 12 mm, mas deve ser evitado o contacto.

Vantagem:

Ergonomia melhorada devido a trabalho com alívio de tensão, bem como para garantir a ordem e evitar o risco de acidentes e lesões causadas por cabos que se encontram no chão.

Nota:

Enrolador de mangueira acionado por mola, ver n.º 080066 a 080079.