Kabelių vyniotuvas skirtas F, B, PL, CZ, Tipas: 10N

Prekės Nr.: 081195 10N
Kaina už vieną 1 vnt. (20,10 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 24

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 24
Tipas 10N
Nominali galia išvyniojus 2000 (16 A) W
Nominalioji įtampa 250 V
Ilgis 325 mm
Plotis 185 mm
Aukštis 275 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kabelio klasė H07RN-F
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio medžiaga Neopreno guma
Laido ilgis 10 m
Korpuso medžiaga Iš plastiko
Įvesties kištuko tipas E
Produkto rūšis Kabelių vyniotuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081195 10N
EAN / GTIN 4003644016976
Gamintojo numeris FKBZ10NT
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Kabelių vyniotuvas su valdomu išvyniojimo ir suvyniojimo automatiniu mechanizmu, su keliais fiksatoriais apsisukimui. Itin atsparus lūžiams, uždaras plastikinis korpusas. Terminė apsauga nuo perkrovos, tvirtas H07RN-F neopreno kabelis su movos jungtimi.
Paprastas montavimas prie sienos ar lubų su 150° pasukimo sritimi.

Funkcija:

IP24: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo ⌀ <12 mm svetimkūnių patekimo, tačiau vistiek įrankius ir laidus rekomenduojama laikyti atokiau.

Paskirtis:

Užtikrinti ergonomiškumui dirbant be įtempimo bei apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

Pastaba:

Žarnų vyniotuvą su spyruokline pavara žr. Nr. 080066 iki 080079.