{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 24 | |
Type | 10N | |
Nominel effekt, rullet ud | 2000 (16 A) W | |
Nominel spænding | 250 V | |
Længde | 325 mm | |
Bredde | 185 mm | |
Højde | 275 mm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelopbygning | 3G1,5 | |
Materiale, kabel | Neopren-gummi | |
Kabellængde | 10 m | |
Husmateriale | Kunststof | |
Stiktype indgang | E | |
Produkttype | Kabelopruller |
Artikelnummer | 081195 10N | |
EAN/GTIN | 4003644016976 | |
Producentnummer | FKBZ10NT |