Zwijacze kabla dla państw F, B, PL i CZ, Typ: 10N

Nr art.: 081195 10N
Cena za 1 sztuka (PLN 103,97 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej E
Długość przewodu 10 m
Klasa przewodu H07RN-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Napięcie sieciowe 250 V
Stopień ochrony IP IP24
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Moc po rozwinięciu 2 000 W
Możliwość obrotu do 150 stopni
Rodzaj produktu Zwijacze kabla
Obszar zastosowania pomieszczenia
Właściwości Możliwość obrotu; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; Możliwość montażu ściennego; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Szerokość korpusu 185 mm
Głębokość obudowy 325 mm
Wysokość korpusu 275 mm
Materiał kabla neopren

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081195 10N
EAN / GTIN 4003644016976
Numer producenta FKBZ10NT
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Zwijacz kabla zprowadzonym,automatycznym mechanizmem nawijania i odwijania,z wielokrotną blokadą w obszarze jednego obrotu;odporna na uderzenia, zamkniętaobudowa z tworzywa sztucznego. Termicznezabezpieczenie przed przeciążeniem,gruby kabel neoprenowy H07RN-F ze złączką przyłączeniową.
łatwy montaż na ścianie lub stropie, kąt obrotu 150° .

Funkcja:

IP24: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania.

Zastosowanie:

Lepsza ergonomia dzięki wyeliminowaniu naciągu oraz zapewnieniu porządku i zapobieżeniu wypadkom i urazom spowodowanym leżącymi na posadzce kablami.

Wskazówka:

Zwijacze węży sprężynowe patrz nr 080066 do 080079.