{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de enchufe entrada | E | |
| Longitud de cable | 10 m | |
| Clase de cable | H07RN-F | |
| Estructura de cable | 3G1,5 | |
| Tensión de red | 250 V | |
| Clase de protección IP: | IP24 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Potencia desenrollado | 2.000 W | |
| Orientable hasta | 150 grados | |
| Tipo de producto | Dispositivo enrollador de cables | |
| Intervalo de aplicación | interior | |
| Características | Orientable; Protección contra salpicaduras de agua; Posibilidad de montaje mural; protección contra sobrecargas | |
| Material carcasa | plástico | |
| Anchura carcasa | 185 mm | |
| Profundidad carcasa | 325 mm | |
| Altura carcasa | 275 mm | |
| Material cable | neopreno |
| Número de artículo | 081195 10N | |
| EAN / GTIN | 4003644016976 | |
| Número del fabricante | FKBZ10NT | |
| Fabricante/responsable | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |