{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Cono Morse CM | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 3 | |
| Serie | M-Drill | |
| Denominazione originale prodotto | Halter M-Drill | |
| Interfaccia lato macchina | MK 3 | |
| Diametro di serraggio min. D1 | 1 mm | |
| Diametro di serraggio max. D1 | 16 mm | |
| Per tipo di pinze | Pinza ER di precisione | |
| Dimensione della pinza | 25 | |
| Sporgenza A | 80 mm | |
| Diametro esterno lato pezzo D | 42 mm | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino a pinza | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 080750 MK3 | |
| EAN / GTIN | 4069515008587 | |
| Codice del produttore | 080750 MK3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |