Laikiklis M-Drill, Kotas: MK3

Prekės Nr.: 080750 MK3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kotas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija M-Drill
Gamintojo pavadinimas Halter M-Drill
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas morzės kūgis MK
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 3
sąsaja staklių pusėje MK 3
Užspaudimo skersmuo min. D1 1 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 16 mm
skirta užveržimo replių tipui ER užspaudimo įvorė
Spyruoklės dydis 25
Iškyšos ilgis A 80 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 42 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1
produkto rūšis įspraustinė
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080750 MK3
EAN / GTIN 4069515008587
Gamintojo numeris 080750 MK3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.
Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.
M-Drill griebtuvai turi aliuminio aušinimo žiedą su kiaurymėmis, kad efektyviai išsklaidytų srautinio gręžimo metu susidarančią šilumą. Tai reiškia, kad į staklių veleną nepatenka šiluma.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.
ER užveržimo raktai Nr. 309680 25.
HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.