• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Suport M-Drill, Tijă: MK3

Cod articol.: 080750 MK3

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tijă Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con Morse CM
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 3
Serie M-Drill
Denumirea producătorului Halter M-Drill
Interfață pe partea utilajului CM 3
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 25
Lungime activă A 80 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 42 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 080750 MK3
EAN / GTIN 4069515008587
Număr producător 080750 MK3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și maşini de găurit cu coloană.
Standard sau lung; cu sau fără guler.
Mandrinele cu bucșă elastică M-Drill sunt proiectate cu un inel de răcire din aluminiu cu găuri pentru disiparea eficientă a căldurii generate în timpul prelucrării continue fără aşchii. Ca urmare, nu intră căldură în axul mașinii.

Adaptat pentru:

Bucşă elastică HOLEX-ER Cod 308964.
Cheie de strângere ER cod 309680 25.
Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.