Halter M-Drill, Schaft: MK3

Artikel-Nr.: 080750 MK3
Rabatt
229,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Morsekegel MK
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 3
Serie M-Drill
Herstellerbezeichnung Halter M-Drill
Schnittstelle maschinenseitig MK 3
Spanndurchmesser min. D1 1 mm
Spanndurchmesser max. D1 16 mm
für Spannzangen Typ ER-Spannzange
Größe Spannzange 25
Auskraglänge A 80 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 42 mm
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Spannzangenfutter
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080750 MK3
EAN / GTIN 4069515008587
Herstellernummer 080750 MK3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.
Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.
Die M-Drill Spannzangenfutter sind mit einem Aluminiumkühlring mit Bohrungen ausgeführt, um die beim Fließbohren entstehende Wärme effizient abzuführen. Dadurch wird keine Wärme in die Maschinenspindel eingebracht.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.
ER-Spannschlüssel Nr. 309680 25.
HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.