Držák M-Drill, Stopka: MK3

Artiklové číslo: 080750 MK3
Sleva
5 725,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Morse kužel MK
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 3
Řada M-Drill
Označení výrobce Halter M-Drill
Rozhraní na straně stroje MK 3
Upínací průměr min. D1 1 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 25
Nepodepřená délka A 80 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 42 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080750 MK3
EAN / GTIN 4069515008587
Číslo výrobce 080750 MK3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.
Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.
Kleštinová sklíčidla M-Drill jsou vybavena hliníkovým chladicím kroužkem s otvory k účinnému odvádění tepla generovaného při vrtání s vrtáky na termální vrtání. Díky tomu se do vřetena stroje nevnáší žádné teplo.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.
Upínací klíč ER č. 309680 25.
Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.