{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | cône morse CM | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 3 | |
| Série | M-Drill | |
| Référence fabricant | Halter M-Drill | |
| Interface côté machine | CM 3 | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 1 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 16 mm | |
| Pour type de pince de serrage | pince de serrage ER | |
| Taille pince de serrage | 25 | |
| Longueur de col A | 80 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 42 mm | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | mandrin à pinces | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 080750 MK3 | |
| EAN / GTIN | 4069515008587 | |
| Réf. fabricant | 080750 MK3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |