{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Filettatura di raccordo | BSP | |
| Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
| Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) | 8 mm | |
| Pressione di lavoro max. | 6,3 bar | |
| Fabbisogno massimo d’aria | 336 l/min | |
| Rumorosità | 94 dB | |
| Numero di giri, max., 1 | 750 min-1 | |
| Coppia, max., 1 | 12 Nm | |
| Serie | CP28 | |
| Denominazione originale prodotto | 2811 | |
| Imballaggio | singoli | |
| Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
| Colore | rosso; nero | |
| Dimensione, esagono | 1/4 | |
| Tipo di prodotto | Avvitatore | |
| Lunghezza complessiva | 204 mm | |
| Coppia | 1 | |
| Numero di giri | 1 | |
| Esecuzione del portautensili | esagono | |
| Vibrazioni max. secondo EN | 2,5 m/s2 | |
| Rumorosità | 94 dB | |
| Peso totale | 0,9 kg |
| Codice articolo | 079166 2811 | |
| EAN / GTIN | 015451795498 | |
| Produttore/persona responsabile | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |