• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite pneumatico dinamometrico, Modello: S2326

Codice art.: 079161 S2326
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto S2326
Campo di coppia fino a 4,5 Nm
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M6
Numero massimo giri 2.400 min-1
Attacchi per bit F 6,3
Fabbisogno massimo d’aria 336 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 6,3 mm
Peso 0,8 kg
Rumorosità 83 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Lunghezza 178 mm
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079161 S2326
EAN / GTIN 7322590011406
Codice del produttore 8431025736
Produttore/persona responsabile Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di 6,3 bar e al ⌀ interno indicato del tubo flessibile.
Gli avvitatori a pistola PRO S24 sono dotati di una funzione di spegnimento per un’elevata qualità di avvitamento. Questi utensili soddisfano i requisiti del settore in termini di prestazioni, precisione e robustezza. Gli avvitatori PRO di piccole dimensioni, ergonomicamente ben bilanciati, sono maneggevoli e produttivi e consentono una facile regolazione della coppia.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.